アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
健康缶パウチシニア猫用皮膚・被毛ケア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
21484419
品番
12010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、コラーゲンペプチド、ビオチンを配合して皮膚・被毛の健康をサポート。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
成分
たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
39/袋
原材料
魚介類(マグロ、フィッシュコラーゲンペプチド)、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)