アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
健康缶パウチシニア猫用腸内環境ケア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
21484428
品番
12390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、2種類のオリゴ糖と食物繊維配合で腸内の健康維持に配慮。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
成分
たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.4%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
39/袋
原材料
マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖(フラクトオリゴ糖、ラクトスクロース)、増粘安定剤(加工でん粉、※増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン) ※(原材料に食物繊維を含む)