アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
健康缶パウチ子猫のためのこまかめフレーク入りまぐろペースト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
21484437
品番
12215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
1歳までの子猫の健康を維持し骨格の発達をサポートするカルシウム、子猫の成長には欠かせない必須アミノ酸のタウリン、脳の発達をサポートするDHAを配合。ペーストタイプ。
成分
たんぱく質:11.0%以上、脂質:3.6%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.8%以下、水分:79.6%以下
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
42/袋
原材料
魚介類(マグロ、カツオ等)、油脂類(植物性油脂、DHA含有精製魚油)、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、カゼインNa、ミネラル類(Ca、P)、タウリン、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)