国産 健康缶パウチ 水分補給

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 原材料魚介類(マグロ、まぐろエキス)、鶏ササミ、でん粉類、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na タイプまぐろとささみペースト 注文コード21484516 品番13345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は原材料・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

水分と電解質を上手に補給できるように、ミネラルバランスを調整。さらに猫の体液の浸透圧に近くなるように成分濃度を調整し、猫の健康維持をサポート。ドライフードの食事が多い猫や、お水をあまり飲んでくれない猫に好適。

成分たんぱく質:6.3%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:90.6%以下 タイプまぐろとささみペースト シリーズ健康缶 カロリー(kcal)15/袋 原材料魚介類(マグロ、まぐろエキス)、鶏ササミ、でん粉類、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする