12765 国産 健康缶パウチ 水分補給 アイシア 21484559

国産 健康缶パウチ 水分補給

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(40g)原材料魚介類(マグロ、まぐろエキス)、でん粉類、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Naタイプまぐろペースト注文コード21484559品番12765
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

水分と電解質を上手に補給できるように、ミネラルバランスを調整。さらに猫の体液の浸透圧に近くなるように成分濃度を調整し、猫の健康維持をサポート。ドライフードの食事が多い猫や、お水をあまり飲んでくれない猫に好適。

成分たんぱく質:6.1%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.2%以下、水分:91.4%以下タイプまぐろペーストシリーズ健康缶カロリー(kcal)14/袋原材料魚介類(マグロ、まぐろエキス)、でん粉類、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖、増粘多糖類、グリシン、クエン酸Na
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする