アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
国産 健康缶パウチ オーラルケア まぐろ細かめフレーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
成分
たんぱく質:7.9%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.1%以下、水分:91.1%以下
注文コード
21484604
品番
13140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
成分
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
噛む力の弱った猫が食べやすい細かめフレークタイプ。デンタブロック乳酸菌配合で健康を維持し、免疫力を保つ。オリゴ糖が善玉菌を増やし、腸内の健康維持をサポート。お口の健康が気になる猫に好適。
成分
たんぱく質:7.9%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.1%以下、水分:91.1%以下
タイプ
とろみタイプ
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
15/袋
原材料
魚介類(マグロ、まぐろエキス)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、乳酸菌(殺菌)、増粘多糖類、グリシン