アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
国産 健康缶パウチ オーラルケア まぐろペースト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
21484620
品番
13135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
噛む力の弱った猫が食べやすいペーストタイプ。デンタブロック乳酸菌配合で健康を維持し、免疫力を保つ。オリゴ糖が善玉菌を増やし、腸内の健康維持をサポート。お口の健康が気になる猫に好適。
成分
たんぱく質:5.6%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:91.5%以下
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
14/袋
原材料
魚介類(マグロ、まぐろエキス)、でん粉類、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、乳酸菌(殺菌)、増粘多糖類、グリシン