アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
純缶ミニ3P まぐろフレーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(65g×3個)
注文コード
21484656
品番
13790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
まぐろの白身肉と赤身肉のコンビネーションが味わえるゼリータイプ。ビタミンE配合。
成分
たんぱく質:8.6%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.9%以下、水分:89.4%以下
シリーズ
純缶
カロリー(kcal)
28/缶
原材料
マグロ、オリゴ糖、増粘多糖類、ビタミンE