MXQ8L-10-M9P エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10 SMC 21484768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21484768品番MXQ8L-10-M9P
参考基準価格(税別)¥36,080販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする