ひかり色揚中粒

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.2kg) 注文コード21485058 品番-
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388

栄養価・嗜好性の高い錦鯉用飼料。スピルリナ配合で、白地を保ちながら緋色を鮮やかにします。(中粒)

原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、スピルリナ、ビール酵母、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、黄4) 栄養成分蛋白質 35%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
注意
※桜の花が散る頃、2日に1回程度給餌開始。5-10月まで1日に2〜4回、5分ぐらいで食べ終わる量を毎日与える。
※特に夏場は錦鯉が成長し、地肌も伸び広がり緋色が薄らぐため、「ひかり色揚」がおすすめ。
※11-3月までは1週間に1回を目安に控えめに給餌。普段より小さい粒のほうが、飼育魚全体にまんべんなく行き渡りやすい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21485058
2023-07-08
用途:
高水温での養魚
有限会社 宙心 様 (医療・福祉・介護関連業)

高水温になったので増体と色揚げの目的で使っています。

キョウリンの餌は無難で使い安い。品評会へ出すときはもっと専門の物を使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする