仕様【給与方法の目安】ドライフードとまぜた1日の食事量の目安(ペディグリードライ11歳以上用345kcal/100gの場合)体重5kg:50g+1/2缶、体重10kg:70g+1缶、体重15kg:125g+1缶、体重25kg:135g+2缶
成分タンパク質:4.5%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:87.0%以下
シリーズペディグリー
対象13歳以上
カロリー(kcal)75
原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽、ラム、ポーク等)、食物繊維、マリーゴールドミール、トマトパウダー、ビタミン類(B1、B6、B12、C、D3、E、コリン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、I、K、Mg、Mn、P、Se、Zn)、増粘多糖類、pH調整剤、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)