ワイドミュラー
ワイドミュラーの トルクレンチ/トルクドライバー
ワイドミュラーの トルクドライバー
トルクドライバー DMSI MANUELL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21487558
品番
9918370000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
0.5〜1.7
全長(mm)
200
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
トラスコ品番
758-5021
質量(g)
191