※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクドライバー DMSI MANUELL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21487567 品番 9918380000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
トルク調整範囲(N・m)2.0〜8.0 全長(mm)240 種類プレセット形 精度(%)±6 主な用途一般締付作業 トラスコ品番758-5039 質量(g)538

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする