【数量限定品】 GSTBH085GL 剛彩トーションビットホルダー 110周年限定ゴールド
トーション部を持ったビットホルダーです。
ダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用し、強くしなやかなで耐久性は抜群です。
スリーブ式ロックで、ビットをしっかり固定します。
両頭ビットを差し込んで使用できます。
トーション効果でネジ頭のつぶれやビットの折れを抑制します。
- 用途
- 木ネジやドリルネジなどの負荷の大きい打ち込みに。
- トラスコ品番
- 732-6338
- セット内容
- トーションビットホルダー(6.35mm)、ビット(+)2×45mm
- 材質
- ビット材
- 全長(mm)
- 85
- 差込角(mm)
- 6.35
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ビット の新着商品
カテゴリ










