3/22より値下げ!現場を応援

ボールポイントカラービット1本組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21488084 品番 ACBP-6015
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別) 値下げ
419

サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

差込角対辺(mm)6.35 材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)150 対辺寸法(mm)6 仕様刃先マグネット入り 用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番753-6437 質量(g)38 先端形状ボールポイント 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21488084
2019-07-18
用途:
太陽光架台パネル設置
建設業・工事業

短いと上手く作業が出来ず、このロングでしたらスムーズに作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする