ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 六角ビット/ボールポイントビット
ボールポイントカラービット1本組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21488093
品番
ACBP-8015
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
差込角対辺(mm)
6.35
材質(ビット)
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
150
対辺寸法(mm)
8
仕様
刃先マグネット入り
用途
六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
トラスコ品番
753-6445
質量(g)
58
先端形状
ボールポイント
本数
1
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭