TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 汎用管継手
TBC(タブチ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトエアー メスチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21488398
品番
AIR20-1/2FT
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
用途
圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番
754-6955
材質
POM
形状
ライトエアー メスチーズ
質量(g)
231
使用温度範囲(℃)
0〜60
呼び径
20
ねじの種類
Rc
接続口径D
Rc1/2
六角対辺W1(mm)
49
六角対辺W2(mm)
42
適合パイプ呼び径(Φmm)
20