※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AIR25-1/2FT ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ) 21488452 AIR25-1/2FT ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ) 21488452 AIR25-1/2FT ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ) 21488452 AIR25-1/2FT ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ) 21488452 AIR25-1/2FT ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ) 21488452

ライトエアー メスチーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21488452 品番 AIR25-1/2FT
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。

使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 用途圧縮空気(低圧用) トラスコ品番754-7013 材質POM 形状ライトエアー メスチーズ 質量(g)265 使用温度範囲(℃)0〜60 呼び径25 ねじの種類Rc 接続口径DRc1/2 六角対辺W1(mm)56 六角対辺W2(mm)47.5 適合パイプ呼び径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする