※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 汎用管継手
TBC(タブチ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトエアー メスチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21488477
品番
AIR25-3/4FT
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
用途
圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番
754-7030
材質
POM
形状
ライトエアー メスチーズ
質量(g)
272
使用温度範囲(℃)
0〜60
呼び径
25
ねじの種類
Rc
接続口径D
Rc3/4
六角対辺W1(mm)
56
六角対辺W2(mm)
47.5
適合パイプ呼び径(Φmm)
25