3/22より値下げ!現場を応援

 

C2R4 ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafe 21489624 C2R4 ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafe 21489624

ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21489624 品番 C2R4
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
トラック用・保管棚用
ベルト色ブルー 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)180 破断荷重(kg)- トラスコ品番763-4510 材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金 質量(kg)0.24 最大使用荷重(t)0.18
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする