※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
6
注文コード
21489782
品番
C3R6
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・ベルト長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
トラック用・保管棚用
ベルト色
グリーン
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
6
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
220
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
763-4650
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
質量(kg)
0.54
最大使用荷重(t)
0.22
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。