MXQ8L-30Z4 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30Z4 SMC 21490386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30Z4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21490386品番MXQ8L-30Z4
参考基準価格(税別)¥46,480販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(4) バッファ・エンドロックボディオプション(L) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする