3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL2R5 ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafe 21490988 CL2R5 ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafe 21490988

ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21490988 品番 CL2R5
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) 値下げ
1,898

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
トラック用・保管棚用
ベルト色ブルー 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.4 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)80 破断荷重(kg)- トラスコ品番763-4846 材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金 質量(kg)0.21 最大使用荷重(t)0.08
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする