HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21491516 品番AD-HDAABS04BK
参考基準価格(税別)¥1,725 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

HDMI L字型アダプター(左向き)のスリムタイプです。
HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、左向きにケーブルを出すことができます。
4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。
HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(左向き)です。
4K×2K(60p)の解像度に対応しております。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。

ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 左向き 対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等 対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。 パッケージブリスター+台紙
注意
※当製品はIC非搭載のパッシブタイプです。
※本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル接続が5mを超えないよう接続してください。また、接続するケーブルの仕様によって映像が正常に映らない場合があります。
※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする