マパール
マパールの フライスカッター
マパールの スローアウェイドリル
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21491645
品番
CPD100-1000Z02-W090-08-HP338
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°のポイントドリル形状です。
刃径(Φmm)
10
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
8
溝長(mm)
7.5
刃長(mm)
7.5
トラスコ品番
775-5228
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
ねじれ角(°)
15