ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21492180 品番501345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用

用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ) 材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ タイプALデュW/ダイW 取付方式交換式 適合車種日野2tエアループデュトロ ワイド車/トヨタダイナ ワイド車(H23.6〜ON)
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
※日野2tデュトロ ワイド車用(H11.5〜H23.6)の取り扱いはございません。
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21492180 501345 21492085 501345 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1セット 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする