曜日別特売
CS045RTC02 リタック(転写用)シート 中川ケミカル 21492415

CS045RTC02 リタック(転写用)シート 中川ケミカル 21492415
CS045RTC02 リタック(転写用)シート 中川ケミカル 21492415

リタック(転写用)シート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番758-3958
内容量1本注文コード21492415品番CS045RTC02
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

転写用シートです。
切り文字、サインなどを貼る際に使用します。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

仕様
転写用シートです。
切り文字、サインなどを貼る際に使用します。
用途屋内または短期屋外用に。幅(mm)450長さ(m)2トラスコ品番758-3958材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05質量(kg)0.57無色透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21492415
2021-08-30
用途: カッティングシートの転写
卸売・小売業

カッティングシートの剥離に使用したかったのですが、まったくくっつかず。。結局マスキングテープを使用しました。
別メーカーのカッティングシートに使用したので、次回は同メーカーのカッティングシートで試してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする