※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHECKERS
CHECKERSの 駐車関連
CHECKERSの カーストッパー
トラック用 とめ金具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21494664
品番
CSSBTSLAG10
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質
工具鋼
トラスコ品番
761-9430
適合本体
TS8-Y
長さ(mm)
254
質量(g)
500
タイプ
コンクリート用
呼び径(Φmm)
12.7