CHECKERS
CHECKERSの 駐車関連
CHECKERSの カーストッパー
アスファルト用とめ金具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21494698
品番
CSSBTSSPIKE
参考基準価格(税別)
¥6,123
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質
工具鋼
トラスコ品番
761-9421
適合本体
CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S
長さ(mm)
305
質量(g)
300
タイプ
アスファルト用
呼び径(Φmm)
12.7