※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

気泡緩衝材 ダンネージバッグ DUALLY

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番772-8859 注文コード21494962 品番DAY100180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,657 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリウーベン 幅(mm)1000 長さ(m)1.8 トラスコ品番772-8859 質量(g)210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21494962
2017-03-04
用途:
バニング(輸出作業)作業 パレット積載貨物荷崩れ防止

イメージ通りで普通に使用できました。
パレット間に挟んで使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする