※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21495075 品番 DC170-16-06.000A1-WJ30EJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。
径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。
特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。

ドリル径(Φmm)6 溝長(mm)120 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)6 用途被削材:鋼、鋳鉄 トラスコ品番497-4328 材質超硬合金(WJ30EJ) 質量(kg)0.06 表面処理ダブルコーティング 加工深さ16D(刃径×16倍)
注意
※加工前にはパイロット穴加工(2×dc)が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする