DC170-20-04.800A1-WJ30EJ 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター 21495337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)5
ドリル径(Φmm)4.8
4.8
4.5
5
3
3.5
5.5
5.8
6
6.1
6.5
6.8
7
7.4
7.5
8
8.5
9
9.8
10
10.2
11
11.5
11.8
12
13
14
15
16
4
8.3
全長(mm)150
150
89
110
132
160
175
192
206
224
247
265
301
340
97
124
170
182
200
222
240
262
289
311
357
404
溝長(mm)118
118
57
78
100
110
120
135
152
162
180
198
216
252
288
65
92
132
144
184
220
242
264
308
352
内容量1本注文コード21495337品番DC170-20-04.800A1-WJ30EJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。
径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。
特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。

用途被削材:鋼、鋳鉄ドリル径(Φmm)4.8溝長(mm)118全長(mm)150シャンク径(Φmm)5トラスコ品番497-5421材質超硬合金(WJ30EJ)質量(kg)0.042表面処理ダブルコーティング加工深さ20D(刃径×20倍)
注意
※加工前にはパイロット穴加工(2×dc)が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする