※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するドリル径(Φmm)8
8
7.4
7.5
3
3.5
4.5
4.8
5
5.5
5.8
6
6.1
6.5
6.8
7
8.5
9
9.8
10
10.2
11
11.5
11.8
12
13
14
15
16
4
8.3
全長(mm)222
222
89
110
132
150
160
175
192
206
224
247
265
301
340
97
124
170
182
200
240
262
289
311
357
404
溝長(mm)184
184
57
78
100
110
120
135
152
162
180
198
216
252
288
65
92
118
132
144
220
242
264
308
352
内容量1本注文コード21495443品番DC170-20-08.000A1-WJ30EJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。
径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。
特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。