気泡緩衝材 ダンネージバッグ FLATBAG

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21497193 品番FBG90120
参考基準価格(税別)¥2,214 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。
フラットな形状となっております。
独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します。
常に一定の空気圧を保つことができます。
湿気を防ぎ、破裂しない耐久性を保ちます。
二重に保護されているので耐久性抜群です。
サイドに空気の吸入排気口が取り付けて作業効率を良くします。

材質ポリウーベン 幅(mm)900 長さ(m)1.2 用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包、引っ越し・倉庫業、保証品・修理品、梱包・出荷業、全ての業界 仕様繰り返し利用可能 トラスコ品番763-9619 質量(g)90 ノズル 耐圧(bar)【使用時】0.2、【破裂】0.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする