AirFreshエアフレッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) ターコイズブルー 注文コード21497518 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色・内容量など225種類から選べます 他の種類を見る

「即効性」「持続性」に優れた消臭効果
暗所でも効果を発揮する「広適用性」
室内の「環境性」を高める抗菌性・抗カビ性
施工における「安全性」を追求した低VOC、F☆☆☆☆
安易な施工を可能にした「塗装作業性」

用途屋内壁(モルタル、プラスターボード、ケイカル板、ビニールクロスなど) ターコイズブルー 塗布方法ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)約14〜16
注意
※新築の場合、下地は充分に乾燥させ、含水率10%以下、PH10以下としてください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面に結露が見られる場合は施工を避けてください。
※付着物は完全に除去し、目違いなどは補修調整してください。
※使用前に塗料は十分に攪拌し、均一な状態にしてください。
※希釈は必ず仕様範囲を守って行ってください。
※一回の厚塗りは乾燥が遅くなります。必ず規定塗付量を守ってください。
※塗装時や塗装直後などはできるだけ換気・通気を行ってください。
※塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。そのような部位への塗装はなるべく避けてください。
※著しく結露が生じるような場所での使用は避けてください。
※ご使用前には、製品容器に記載の注意事項をよくお読みください。またSDS(安全データシート)もお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする