GNX112N タカギ ノズルシックスNW タカギ 21498435

 

タカギ ノズルシックスNW

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21498435 品番GNX112N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通水/止水の切り替えが手元でワンクリック、手元のレバーで水量調節もできる散水ノズルです。
キリ・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。

噴出形状キリ・ストレート・ジョロ・シャワー 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)21 トラスコ品番758-2684 材質樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×70×258 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21498435 GNX112N 25716024 QG1186NB タカギ ノズルシックスW タカギ タカギ ノズルシックスW タカギ 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21498435
2019-08-16
用途:
前回購入した商品が破損したための代替。
プアマカマエ 様 (サービス業)

前回の商品とサイズが違った為、パッキング部分から水漏れがしました。
その後工夫して直りましたが、購入時に気を付けるべきと反省しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21498435
2017-01-27
用途:
植物への潅水

散水ノズルが割れて壊れたので、この商品を選んでみました。タカギさんでも、いろいろな商品があって、正直どれを選んでいいのか悩みました。ちょっと一か八かな感じ。私は使ってみて良かったです。作りがしっかりしていると思います。
もっと、商品説明を詳しくして下さると(他の商品との違いなどを)助かります。ちょっと情報が少なすぎると思いました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする