HDL-9597 ソーラー充電式 防犯ダミーカメラライト ヒロ・コーポレーション 21500126 HDL-9597 ソーラー充電式 防犯ダミーカメラライト ヒロ・コーポレーション 21500126

ソーラー充電式 防犯ダミーカメラライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21500126 品番HDL-9597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

犯罪抑止に効果を発揮する防犯ダミーカメラになります。ソーラー充電で充電操作は不要です。左右調節360度、上下調節180度、日中に太陽光で充電し、周囲が暗くなると人感センサーで自動発光します。不審者を人感センサーが感知し、ライトを照らすことで防犯抑止効果を発揮します。配線、電源不要で壁面などに簡単に取付可能です。

用途防犯対策、犯罪活動の防止、抑止力に。 付属品調光用リモコン(含むボタン電池CR1220×1)、ステッカー×2枚 本体寸法(mm)185×70×80 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)800 感知距離(m)人感センサー:3〜5
注意
※本製品にカメラ機能はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする