曜日別特売
LWK-15 充電式LEDケイ・ライトプラス フロアスタンドタイプ ハタヤリミテッド 21502872

LWK-15 充電式LEDケイ・ライトプラス フロアスタンドタイプ ハタヤリミテッド 21502872
LWK-15 充電式LEDケイ・ライトプラス フロアスタンドタイプ ハタヤリミテッド 21502872
LWK-15 充電式LEDケイ・ライトプラス フロアスタンドタイプ ハタヤリミテッド 21502872

充電式LEDケイ・ライトプラス フロアスタンドタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード21502872品番LWK-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

15WハイパワーLEDを採用しています。
継ぎ足し充電可能なリチウムイオン電池を使用しています。
屋外でも安心の防雨型です。

消費電力(W)15使用場所屋内・屋外特殊用途防雨電源タイプ充電式全光束(Lm)960仕様屋外用防雨型トラスコ品番493-2421セット内容専用ACアダプター、ソフトキャリングケース、LED電球色シート質量(kg)1.65使用電池7.4V/13200Ahリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)13.2連続点灯時間約8充電時間(時間)約8.5配光角度(°)45本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×230×85電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21502872
2019-12-08
用途: 停電作業時に使用
テクノサービス有限会社

電気の分電盤停電作業時に照明が切れる為、使用したが、時間も結構長く持ったする

対象商品 : 21502872
2019-03-01
用途: 内装工事の時の照明
建設業・工事業

思ってたとうりの明るさでとても満足しています。
ただ電池の残量がわからないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする