※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
オーバーセンター式45mmT-ワンピース仕様中荷重
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21504385
品番
O4TP14
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
45
ベルト厚(mm)
1.6
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
500
破断荷重(kg)
-
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
トラスコ品番
763-4994
材質
ベルト:ポリエステル、オーバーセンター式バックル:スチール
質量(kg)
0.81
最大使用荷重(t)
0.5
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。