※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
ラッシングベルト ラチェット式しぼり35仕様中荷重
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21505602
品番
R3I15
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
670
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
763-5214
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
0.83
最大使用荷重(t)
0.67
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。