3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21505873
品番
R5R3
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
倉庫内での荷物結束
保管棚用
ベルト色
グリーン
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
3
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(kg)
1000
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
763-5486
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
1.33
最大使用荷重(t)
1
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。