適合規格
・日本:第AC-12005号
・アメリカ:FCC ID: AK8RCS380
・カナダ:IC Certification No.: 409B-RCS380
・ヨーロッパ:CE R&TTE(1999 / 5 / EC)
その他の規格については、弊社特約店または弊社までお問い合わせください。
対応
対応カード・デバイス
・FeliCa Standard
・FeliCa Lite
・FeliCa Plug (NFC Dynamic Tag)
・モバイルFeliCa ICチップ搭載携帯電話
・ISO/IEC 14443 Type A、MIFARE、ISO/IEC 14443 Type B
・MIFARE Classic
・MIFARE Ultralight / Ultralight C
・MIFARE DESFire / DESFire EV1
・MIFARE PLUS
・SmartMX
・Jewel/Topaz
・住民基本台帳カード
・IC運転免許証
・マイナンバーカード
※動作を保証するものではありません。
通信方式
ISO/IEC 18092(212 kbps / 424 kbps Passive communication mode)に準拠
ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠
通信距離
約5 mm(機器外装面からの距離)
代表値(Typ値)。通信距離は使用環境により異なります。周囲の電波や金属による影響がない理想的な環境での値です。
インターフェース外部インターフェース:USB (Full-Speed)
付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書※6、カードホルダー、専用スタンド、USBケーブル(長さ: 約1 m)
トラスコ品番776-3930
質量(g)約36 g(USBケーブル除く)
外形寸法幅約60 mm×高さ11 mm×奥行100 mm
周波数搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56 MHz
使用環境温度 5 ℃ 〜35 ℃ 湿度10% RH〜90% RH(結露、氷結のないこと)
保存環境温度 -20 ℃ 〜+60 ℃ 湿度 10% RH〜80% RH(結露、氷結のないこと)
動作電圧DC 5 V
APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー
消費電流動作時最大200 mA