NFC通信リーダー”PaSoRi”

 

NFC通信リーダー”PaSoRi” 4.00 (1件の商品レビュー)

セキュリティーを重視したシンクライアント環境に対し、主要な仮想化システムにてICカードによる端末ログイン認証などにご利用いただけます。
Windows® Embedded Standard 7 SP1、Windows® Embedded POS Ready 7、Windows® Embedded 8.1 Industryを新たにサポート対象といたしました。
NFCフォーラム仕様に準拠した各種デバイスとの通信が可能です。
FeliCaカード・FeliCa対応デバイスやISO/IEC14443 Type A / Type Bカードをリード/ライトする機能を搭載しています。日本国内のマイナンバーカードや住民基本台帳カード、IC運転免許証にも対応しています。
RC-S380は、下記の国/地域の電波法に準拠しています。
アメリカ/カナダ/EU加盟国/韓国/台湾/香港/ベトナム/タイ/マレーシア/シンガポール/フィリピン/インドネシア/サウジアラビア/ブラジル/中国(中国専用モデル)/日本
RC-S380は、Windows®でのNFC- Data Exchange Protocol (DEP) / NFC Simple NDEF Exchange Protocol (SNEP) / NFC Logical Link Control Protocol (LLCP)通信をサポートしています。これにより、Android製品等、P2P対応製品とも通信が可能です。
Windows®のFeliCaライブラリー、リファレンスコードのFeliCaコマンドライブラリーについては、RC-S320やRC-330とのAPI互換性を維持しており※、これらの機種からのスムーズな移行を支援しています。
PC/SCインターフェースを使用したアプリケーションを用いて、FeliCa、ISO/IEC14443 Type A / Type Bのカード・デバイスにアクセスが可能です。
FeliCa搭載ヘルスケア製品のバイタルデータをISO/IEEE 11073に変換して転送できます。
適合規格
・日本:第AC-12005号
・アメリカ:FCC ID: AK8RCS380
・カナダ:IC Certification No.: 409B-RCS380
・ヨーロッパ:CE R&TTE(1999 / 5 / EC)
その他の規格については、弊社特約店または弊社までお問い合わせください。
対応
対応カード・デバイス
・FeliCa Standard
・FeliCa Lite
・FeliCa Plug (NFC Dynamic Tag)
・モバイルFeliCa ICチップ搭載携帯電話
・ISO/IEC 14443 Type A、MIFARE、ISO/IEC 14443 Type B
・MIFARE Classic
・MIFARE Ultralight / Ultralight C
・MIFARE DESFire / DESFire EV1
・MIFARE PLUS
・SmartMX
・Jewel/Topaz
・住民基本台帳カード
・IC運転免許証
・マイナンバーカード
※動作を保証するものではありません。
通信方式
ISO/IEC 18092(212 kbps / 424 kbps Passive communication mode)に準拠
ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠
通信距離
約5 mm(機器外装面からの距離)
代表値(Typ値)。通信距離は使用環境により異なります。周囲の電波や金属による影響がない理想的な環境での値です。
インターフェース
外部インターフェース:USB (Full-Speed)
付属品
取扱説明書、WEEEマーク説明書※6、カードホルダー、専用スタンド、USBケーブル(長さ: 約1 m)
トラスコ品番
776-3930
質量(g)
約36 g(USBケーブル除く)
外形寸法
幅約60 mm×高さ11 mm×奥行100 mm
周波数
搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56 MHz
使用環境
温度 5 ℃ 〜35 ℃ 湿度10% RH〜90% RH(結露、氷結のないこと)
保存環境
温度 -20 ℃ 〜+60 ℃ 湿度 10% RH〜80% RH(結露、氷結のないこと)
動作電圧
DC 5 V
API
PC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー
消費電流
動作時最大200 mA
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
21506178 RC-S380/S オープン
¥4,390 1 4,390
4,829 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 給付金申請のため

マイナンバーのカードリーダーが欲しくて購入しました。サクッと出来て給付金は早くに貰う事が出来ました。これからは、確定申告にも使用するつもりです。使用するにあたりインストールして設定がある為、☆4です。

これは注文コード 21506178 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 car service C・f l a g 様 [2020-05-30]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。