曜日別特売
YSL13-1S-1M テープヒーター 自己制御型 ヤガミ 21512216

テープヒーター 自己制御型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
定格電圧(V)100
内容量1本注文コード21512216品番YSL13-1S-1M
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。

用途
配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止
容量(W)13W/m (at10℃)定格電圧(V)100使用温度範囲(℃)-40~40材質外装:錫メッキ銅編組、絶縁材:難燃性ポリオレフィン幅(mm)12長さ(m)1仕様AC100V~AC120Vまで通常品で対応可能、【ターミネーションセット】YTS-IB(別売)トラスコ品番762-2899厚さ(mm)4.5品番1165201質量(g)105最小曲げ半径(mm)30以上
注意
※別途ターミネーションセットが必要です。
※温度調節器(YD-15N)を必ず併用してください。
※こちらの商品は1mものになりますので、数量20であれば1m×20本での商品お届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21512216
2018-06-26
用途: 洋式トイレ便座の加熱
有限会社映像技研サービス業

諸元的には十分使えると予想していたのですが、実製品が届いてみると、全体的にかなり硬質で、特に横方向に便座の形に成形することはできず、この用途には使用を断念しました。事前に現物を確認できていたら購入しませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
こちらの商品の主な用途はパイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された商品です。用途以外でのご使用はお勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする