ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 四角ビット
四角カラービット10本組
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
21513984
品番
ACS-14M-3-65
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
全長(mm)
65
用途
四角ネジ回しに
トラスコ品番
753-6518
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
135
先端サイズ
SQ3
塗装色
緑
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭