MXS16-75R-M9BWL エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-75R SMC 21516426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-75R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21516426品番MXS16-75R-M9BWL
参考基準価格(税別)¥65,070販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動機能オプション(R) エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする