龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 21517344 品番 ARS-2100
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

アンビルに噛み込まない片頭ビットです。

全長(mm)100 トラスコ品番485-9006 質量(g)48 先端サイズSQ2 塗装色 用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに 材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂 軸径(Φmm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする