ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 四角ビット
龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21517378
品番
ARS-3100
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
全長(mm)
100
トラスコ品番
485-9014
質量(g)
50
先端サイズ
SQ3
塗装色
緑
用途
2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂
軸径(Φmm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭