MXS20-125ASFP-M9BW エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ASFP SMC 21520644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ASFP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21520644品番MXS20-125ASFP-M9BW
参考基準価格(税別)¥91,030販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)125アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(FP) バッファ付・軸方向配管形リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする