3C-30 カメラ用ワンケーブル(映像・音声・電源)10m〜30m NSK(日本セキュリティ) 21522838

カメラ用ワンケーブル(映像・音声・電源)10m〜30m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21522838 品番3C-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送
両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続

仕様映像ライン:BNC(オス)-RCA(オス)、音声ライン:RCA(オス)-RCA(オス)、電源ライン:DCプラグ-DCソケット ケーブル長(m)30
注意
※DVRなど周辺機器に接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(オス-メス)が別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする